詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CD-121

品名 : 121x24mm 公団型三ツ穴取手(ステンレス製/2個)

仕様

ねじ間 107mm 取手幅 18mm・13mm
全長 121mm 深さ 24mm
厚み 2mm 取付穴径 3mm
材質 本体:SUS304(ヘアーライン仕上げ)
取付ねじ:ステンレス
付属品 (+)皿木ねじ2.7×16(6本)
入数 2個
木製建具用の取手に最適です。
追加説明
カタログ価格

500 (税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/05/23 09:32現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1344ページ
バリエーション一覧
EA951CD-96 96x20mm 公団型三ツ穴取手(ステンレス製/2個)
EA951CD-96A 97x20mm 公団型三ツ穴取手(ステンレス製/2個)
EA951CD-108 109x24mm 公団型三ツ穴取手(ステンレス製/2個)
EA951CD-121 121x24mm 公団型三ツ穴取手(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 取付ねじ×6本付き
  • 単位:mm
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top