品番 : EA951CD-96A
品名 : 97x20mm 公団型三ツ穴取手(ステンレス製/2個)
仕様
| ねじ間 | 84mm | 取手幅 | 16mm・12mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 97mm | 深さ | 20mm |
| 厚み | 2mm | 取付穴径 | 3mm |
| 材質 | 本体:SUS304(ヘアーライン仕上げ) 取付ねじ:ステンレス |
付属品 | (+)皿木ねじ2.7×16(6本) |
| 入数 | 2個 | ||
| 木製建具用の取手に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 18:37現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951CD-96 96x20mm 公団型三ツ穴取手(ステンレス製/2個) |
| EA951CD-96A 97x20mm 公団型三ツ穴取手(ステンレス製/2個) |
| EA951CD-108 109x24mm 公団型三ツ穴取手(ステンレス製/2個) |
| EA951CD-121 121x24mm 公団型三ツ穴取手(ステンレス製/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
