品番 : EA951CD-96
品名 : 96x20mm 公団型三ツ穴取手(ステンレス製/2個)
仕様
| ねじ間 | 84mm | 取手幅 | 16/11.5mm |
|---|---|---|---|
| 深さ | 20mm | 全長 | 96mm |
| 厚み | 2mm | 材質 | SUS304(ヘアーライン仕上げ) |
| 取付穴径 | 3mm | ||
| 入数は2個入りです。 | |||
| ステン木ねじ(+)丸皿2.7×16(6本) | |||
| 木製建具用の取手に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/09 06:06現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1344ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951CD-96 96x20mm 公団型三ツ穴取手(ステンレス製/2個) |
| EA951CD-96A 97x20mm 公団型三ツ穴取手(ステンレス製/2個) |
| EA951CD-108 109x24mm 公団型三ツ穴取手(ステンレス製/2個) |
| EA951CD-121 121x24mm 公団型三ツ穴取手(ステンレス製/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大

