品番 : EA951CM-6
品名 : 51x 38 mm 鋼板厚口丁番(溶接用/2個)
仕様
| 全長 | 51mm | 幅 | 38mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.35mm | 材質 | スチール(SPCC) |
| 入数 | 2枚 | ||
| 穴なし | |||
| 生地仕上げ | |||
| JIS規格品 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/28 07:38現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1341ページ | ||||
