品番 : EA951CM-76
品名 : 76x 49 mm 鋼板厚口丁番(溶接用/10個)
仕様
| 全長 | 76mm | 幅 | 49mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.6mm | 材質 | スチール(SPCC) |
| 入数 | 10枚 | ||
| 穴なし | |||
| 生地仕上げ | |||
| JIS規格品 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 07:58現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1341ページ | ||||
