品番 : EA951CM-64
品名 : 64x 42 mm 鋼板厚口丁番(溶接用/10個)
仕様
| 全長 | 64mm | 幅 | 42mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.4mm | 材質 | スチール(SPCC) |
| 入数 | 10枚 | ||
| 穴なし | |||
| 生地仕上げ | |||
| JIS規格品 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/28 07:38現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1341ページ | ||||
