詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CR-71

品名 : 40x40mm フラットヒンジ(ポリアミド/グレーホワイト)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 EFTH4040HH-CL
全長 40mm 40mm
厚み 9mm 旋回角度 最大270°
穴数 4個 穴径 φ5.5mm
使用温度 -30~140℃ 材質 本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)
ピン:SUS303
質量 14g
取付ねじ無し
RoHS対応品
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

765 (税抜)/ 842 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/09/18 20:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1341ページ
バリエーション一覧
EA951CR-71 40x40mm フラットヒンジ(ポリアミド/グレーホワイト)
EA951CR-72 50x50mm フラットヒンジ(ポリアミド/グレーホワイト)
EA951CR-73 60x60mm フラットヒンジ(ポリアミド/グレーホワイト)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • W:40mm     L:40mm     P:25mm     H:9mm  \nT:5mm     d:10.5mm     d1:5.5mm     \nE:5.5mm     A:14mm     D:4mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top