詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CR-72

品名 : 50x50mm フラットヒンジ(ポリアミド/グレーホワイト)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 EFTH5050HH-CL
全長 50mm 幅 50mm
厚み 11.5mm 旋回角度 最大270°
穴数 4個 穴径 φ6.5mm
使用温度 -30~140℃ 材質 本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、
ピン:SUS303
質量 30g
取付ねじ無し
RoHS対応品
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

790 円(税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/09 05:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1341ページ
バリエーション一覧
EA951CR-71 40x40mm フラットヒンジ(ポリアミド/グレーホワイト)
EA951CR-72 50x50mm フラットヒンジ(ポリアミド/グレーホワイト)
EA951CR-73 60x60mm フラットヒンジ(ポリアミド/グレーホワイト)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • W:50mm     L:50mm     P:30mm     H:11.5mm  \nT:6mm     d:12.5mm     d1:6.5mm     \nE:6.5mm     A:18mm     D:6mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top