品番 : EA951CR-73
品名 : 60x60mm フラットヒンジ(ポリアミド/グレーホワイト)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | EFTH6060HH-CL |
|---|---|---|---|
| 全長 | 60mm | 幅 | 60mm |
| 厚み | 15mm | 旋回角度 | 最大270° |
| 穴数 | 4個 | 穴径 | φ8.5mm |
| 使用温度 | -30~140℃ | 材質 | 本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 ピン:SUS303 |
| 質量 | 57g | ||
| 取付ねじ無し | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/09 05:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1341ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951CR-71 40x40mm フラットヒンジ(ポリアミド/グレーホワイト) |
| EA951CR-72 50x50mm フラットヒンジ(ポリアミド/グレーホワイト) |
| EA951CR-73 60x60mm フラットヒンジ(ポリアミド/グレーホワイト) |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。