品番 : EA951DB-43
品名 : 15x30mm フック(ステンレス製)
仕様
サイズ(奥行×高さ) | 15×30mm | 幅 | 9mm |
---|---|---|---|
吊下荷重 | 3kg | 穴径(mm) | 3.1 |
材質 | ステンレス(SUS304) | ||
バレル研磨仕上げ | |||
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/06/01 21:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1424ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA951DB-41 9x22mm フック(ステンレス製) |
EA951DB-42 12x25mm フック(ステンレス製) |
EA951DB-43 15x30mm フック(ステンレス製) |
EA951DB-44 20x35mm フック(ステンレス製) |
拡大