品番 : EA951DC-43
品名 : 27.5x 45mm アイフック(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 5mm | プレート外径 | 15×45㎜ |
|---|---|---|---|
| 奥行 | 27.5㎜ | 口幅 | 20㎜ |
| 穴径 | 3.6mm | 穴間ピッチ | 35㎜ |
| 使用荷重 | 8kg | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上 | 電解研磨仕上げ | 重量 | 18g |
| 取付ねじ無し | |||
| 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプ | |||
| 【主な使用例】 壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの壁面金具として 食品加工現場の道具掛けとして |
|||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/08/21 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1360ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
