品番 : EA951DC-45
品名 : 51.0x 80mm アイフック(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 8mm | プレート外径 | 24×80mm |
|---|---|---|---|
| 奥行 | 51㎜ | 口幅 | 40㎜ |
| 穴径 | 5.2mm | 穴間ピッチ | 65㎜ |
| 使用荷重 | 16kg | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上 | 電解研磨仕上げ | 重量 | 73g |
| 取付ねじ無し | |||
| 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプ | |||
| 【主な使用例】 壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの壁面金具として 食品加工現場の道具掛けとして |
|||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/17 14:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1360ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
