詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DC-44

品名 : 39.0x 60mm アイフック(ステンレス製)

仕様

線径 6mm プレート外径 18×60㎜
奥行 39㎜ 口幅 30㎜
穴径 4.2mm 穴間ピッチ 48㎜
使用荷重 12kg 材質 ステンレス(SUS304)
仕上 電解研磨仕上げ 重量 36g
取付ねじ無し
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプ
【主な使用例】
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの壁面金具として
食品加工現場の道具掛けとして
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

785 (税抜)/ 864 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/06/19 08:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1360ページ
バリエーション一覧
EA951DC-41 15.0x 27mm アイフック(ステンレス製)
EA951DC-42 21.5x 36mm アイフック(ステンレス製)
EA951DC-43 27.5x 45mm アイフック(ステンレス製)
EA951DC-44 39.0x 60mm アイフック(ステンレス製)
EA951DC-45 51.0x 80mm アイフック(ステンレス製)
EA951DC-46 64.0x120mm アイフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • D:6㎜   A:18㎜   B1:60㎜\nB2:48㎜   H:39㎜   d:4.2㎜\nh:30㎜   L:36㎜   t:3mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top