詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DE-106

品名 : 60x 62mm フック(ステンレス製)

仕様

奥行 60mm 高さ 62mm
12mm 穴径 4mm
穴間ピッチ 15㎜ 吊下荷重 3kg
材質 SUS304 重量 25g
取付ねじ無し
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

730 (税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/08/14 11:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1352ページ
バリエーション一覧
EA951DE-104 40x 52mm フック(ステンレス製)
EA951DE-106 60x 62mm フック(ステンレス製)
EA951DE-108 80x 80mm フック(ステンレス製)
EA951DE-110 100x 90mm フック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • L:62㎜   W:12㎜   B:15㎜\nH:60㎜   d:4㎜   T:2.5㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top