詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DE-108

品名 : 80x 80mm フック(ステンレス製)

仕様

奥行 80mm 高さ 80mm
15mm 吊下荷重 3kg
穴径 4mm 材質 SUS304
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

1,140 (税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/11/03 14:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1403ページ
バリエーション一覧
EA951DE-104 40x 52mm フック(ステンレス製)
EA951DE-106 60x 62mm フック(ステンレス製)
EA951DE-108 80x 80mm フック(ステンレス製)
EA951DE-110 100x 90mm フック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nL:80、W:15、B:17.5、H:80、d:4、T:3

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top