品番 : EA951DE-110
品名 : 100x 90mm フック(ステンレス製)
仕様
| 奥行 | 100mm | 高さ | 90mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 15mm | 穴径 | 4mm |
| 穴間ピッチ | 17.5㎜ | 吊下荷重 | 3kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 63g |
| 取付ねじ無し | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/04 16:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1352ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DE-104 40x 52mm フック(ステンレス製) |
| EA951DE-106 60x 62mm フック(ステンレス製) |
| EA951DE-108 80x 80mm フック(ステンレス製) |
| EA951DE-110 100x 90mm フック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
