品番 : EA951DE-51
品名 : 17x 27mm フック(ステンレス製)
仕様
| 高さ | 27mm | フックサイズ | 幅:17㎜ 奥行:17㎜ |
|---|---|---|---|
| プレートサイズ | 29×10mm | 穴径 | 4mm |
| 使用荷重 | 10kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 9g | ||
| 取付ねじ無し | |||
| シンプルなステンレス鋼製フック | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/17 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1352ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DE-51 17x 27mm フック(ステンレス製) |
| EA951DE-52 17x 33mm フック(ステンレス製) |
| EA951DE-53 22x 47mm フック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
