品番 : EA951DE-52
品名 : 17x 33mm フック(ステンレス製)
仕様
奥行 | 17mm | 高さ | 33mm |
---|---|---|---|
幅 | 20mm | 吊下荷重 | 10kg |
穴径 | 4mm | プレートサイズ | 33×16mm |
材質 | SUS304 | ||
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/06/01 14:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1423ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951DE-51 17x 27mm フック(ステンレス製) |
EA951DE-52 17x 33mm フック(ステンレス製) |
EA951DE-53 22x 47mm フック(ステンレス製) |
拡大