詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DE-53

品名 : 22x 47mm フック(ステンレス製)

仕様

奥行 22mm 高さ 47mm
30mm 吊下荷重 10kg
穴径 4mm プレートサイズ 44×21mm
材質 SUS304
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

645 (税抜)/ 710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/11/03 21:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1403ページ
バリエーション一覧
EA951DE-51 17x 27mm フック(ステンレス製)
EA951DE-52 17x 33mm フック(ステンレス製)
EA951DE-53 22x 47mm フック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nL:47、W:44、B:30、A:21、H:22、d:4、T:2.5

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top