品番 : EA951DR-1
品名 : φ2.2x16mm ねじ込フック(真鍮製/6個)
仕様
| サイズ | φ2.2×16mm | 耐荷重 | 5kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | 真鍮(キリンス仕上げ) | 入数 | 6個 |
| ※耐荷重はネジ部分を完全にねじ込んだ状態のもので空洞壁やボード壁は対象外です。 | |||
| ※成型により多少の誤差が生じる場合がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
145 円(税抜)/ 160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 164 (2025/11/02 20:00現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1402ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DR-1 φ2.2x16mm ねじ込フック(真鍮製/6個) |
| EA951DR-2 φ2.4x20mm ねじ込フック(真鍮製/6個) |
| EA951DR-3 φ2.8x25mm ねじ込フック(真鍮製/6個) |
| EA951DR-4 φ3.5x32mm ねじ込フック(真鍮製/6個) |
| EA951DR-5 φ3.9x38mm ねじ込フック(真鍮製/6個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※6個入
