詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DR-5

品名 : φ3.9x38mm ねじ込フック(真鍮製/6個)

仕様

サイズ φ3.9×38mm 口幅 16mm
ねじ長 19mm 耐荷重 14kg
材質 真鍮(キリンス仕上げ) 入数 6個
オーソドックスなフックで、幅広い用途に使用可能です。
※耐荷重はネジ部分を完全にねじ込んだ状態のもので、空洞壁やボード壁は対象外です。
※成型により多少の誤差が生じる場合がございます。
追加説明
カタログ価格

410 円(税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/11/01 13:24現在)

商品入数 6 販売単位 袋
カタログページ 1351ページ
バリエーション一覧
EA951DR-1 φ2.2x16mm ねじ込フック(真鍮製/6個)
EA951DR-2 φ2.4x20mm ねじ込フック(真鍮製/6個)
EA951DR-3 φ2.8x25mm ねじ込フック(真鍮製/6個)
EA951DR-4 φ3.5x32mm ねじ込フック(真鍮製/6個)
EA951DR-5 φ3.9x38mm ねじ込フック(真鍮製/6個)
ウェブカタログ画像
入数:6個
※画像は代表画像です
  • 入数:6個\n※画像は代表画像です
  • A:3.9㎜   B:38㎜   C:29㎜\nD:16㎜   L:19㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top