詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DR-4

品名 : φ3.5x32mm ねじ込フック(真鍮製/6個)

仕様

サイズ φ3.5×32mm 耐荷重 12㎏
材質 真鍮(キリンス仕上げ) 入数 6個
※耐荷重はネジ部分を完全にねじ込んだ状態のもので空洞壁やボード壁は対象外です。
※成型により多少の誤差が生じる場合がございます。
追加説明
カタログ価格

305 (税抜)/ 336 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 72

(2026/04/02 06:59現在)

商品入数 6 販売単位
カタログページ 1351ページ
バリエーション一覧
EA951DR-1 φ2.2x16mm ねじ込フック(真鍮製/6個)
EA951DR-2 φ2.4x20mm ねじ込フック(真鍮製/6個)
EA951DR-3 φ2.8x25mm ねじ込フック(真鍮製/6個)
EA951DR-4 φ3.5x32mm ねじ込フック(真鍮製/6個)
EA951DR-5 φ3.9x38mm ねじ込フック(真鍮製/6個)
ウェブカタログ画像
※6個入
  • ※6個入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top