詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DS-30

品名 : φ2.6 x22mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本)

仕様

サイズ φ2.6×22mm 口幅 9mm
ねじ長 16mm ねじサイズ M3
耐荷重 6.5kg 材質 ステンレス(SUS304)
仕上 化学研磨仕上げ 入数 2個
ナット・ワッシャ付
追加説明
カタログ価格

160 (税抜)/ 176 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 67

(2026/07/27 21:04現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1351ページ
バリエーション一覧
EA951DS-30 φ2.6 x22mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本)
EA951DS-31 φ2.6 x25mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本)
EA951DS-32 φ3.5x32mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本)
EA951DS-33 φ3.5x38mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本)
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • A:2.6㎜   B:22mm   C:17㎜\nD:9㎜   L:16㎜   T:M3

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top