詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DS-32

品名 : φ3.5x32mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本)

仕様

サイズ φ3.5×32mm 口幅 13mm
ねじ長 20mm ねじサイズ M4
耐荷重 14kg 材質 フック・ナット:ステンレス(SUS304)
仕上 化学研磨仕上げ 入数 2個
ナット・ワッシャ付
追加説明
カタログ価格

215 円(税抜)/ 237 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 211

(2026/10/06 04:24現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 1351ページ
バリエーション一覧
EA951DS-30 φ2.6 x22mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本)
EA951DS-31 φ2.6 x25mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本)
EA951DS-32 φ3.5x32mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本)
EA951DS-33 φ3.5x38mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本)
ウェブカタログ画像
入数:2個
※画像は代表画像です
  • 入数:2個\n※画像は代表画像です
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • A:3.5㎜   B:32mm   C:25㎜\nD:13㎜   L:20㎜   T:M4

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top