品番 : EA951DS-31
品名 : φ2.6 x25mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本)
仕様
| サイズ | φ2.6×25mm | 口幅 | 11mm |
|---|---|---|---|
| ねじ長 | 18mm | ねじサイズ | M3 |
| 耐荷重 | 12kg | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上 | 化学研磨仕上げ | 入数 | 2個 |
| ナット・ワッシャ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
175 円(税抜)/ 193 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/07/27 21:04現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1351ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DS-30 φ2.6 x22mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本) |
| EA951DS-31 φ2.6 x25mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本) |
| EA951DS-32 φ3.5x32mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本) |
| EA951DS-33 φ3.5x38mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本) |

※画像は代表画像です