品番 : EA951E-13
品名 : 280mm ライン棚受(アルミ製/2本/白)
仕様
穴径 | φ5(皿φ8) | 材質 | アルミ |
---|---|---|---|
耐荷重 | 30kg | ||
取付ねじ付 | |||
カット加工が容易なので、棚板の奥行きに合わせて調節できます。 | |||
長さ | 30×20mm | 幅 | 280mm |
厚み | 1.5mm | 穴数 | 6 |
カラー | ホワイト | 入数 | 2本組 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/13 18:33現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1407ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951E-11 280mm ライン棚受(アルミ製/2本/シルバー) |
EA951E-12 380mm ライン棚受(アルミ製/2本/シルバー) |
EA951E-13 280mm ライン棚受(アルミ製/2本/白) |
EA951E-14 380mm ライン棚受(アルミ製/2本/白) |