詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951E-45

品名 : 145x16mm 一文字継手(ステンレス製)

カタログ訂正

25/06/24 長穴サイズの訂正。誤:5.5x10mm、正:5.5x15mm(9025 No.56)

仕様

サイズ 全長:145mm、
幅:16mm、
厚み:2mm
長穴数 6
長穴サイズ 5.5×15mm 材質 ステンレス(SUS304)
両面ヘアーライン仕上げ
取付ねじ無し
長穴付きでねじ、ナット等の施工性に優れ金属面への取付も容易です。
両面ヘアライン仕上なので扱いやすく、美観も良好です。
追加説明
カタログ価格

280 (税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/11/03 20:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1382ページ
バリエーション一覧
EA951E-41 45x16mm 一文字継手(ステンレス製)
EA951E-42 70x16mm 一文字継手(ステンレス製)
EA951E-42B 70x16mm 一文字継手(ステンレス製/20個)
EA951E-43 95x16mm 一文字継手(ステンレス製)
EA951E-44 120x16mm 一文字継手(ステンレス製)
EA951E-45 145x16mm 一文字継手(ステンレス製)
EA951E-46 170x16mm 一文字継手(ステンレス製)
EA951E-47 195x16mm 一文字継手(ステンレス製)
EA951E-48 220x16mm 一文字継手(ステンレス製)
EA951E-49 245x16mm 一文字継手(ステンレス製)
EA951E-50 295x16mm 一文字継手(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top