品番 : EA951E-46
品名 : 170x16mm 一文字継手(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ | 全長:170mm、 幅:16mm、 厚み:2mm |
長穴数 | 7 |
|---|---|---|---|
| 長穴サイズ | 5.5×15mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 両面ヘアーライン仕上げ | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 長穴付きでねじ、ナット等の施工性に優れ金属面への取付も容易です。 | |||
| 両面ヘアライン仕上なので扱いやすく、美観も良好です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/07 17:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1333ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

