品番 : EA951E-49
品名 : 245x16mm 一文字継手(ステンレス製)
カタログ訂正
25/06/24 長穴サイズの訂正。誤:5.5x10mm、正:5.5x15mm(9025 No.56)
仕様
| サイズ | 全長:245mm、 幅:16mm、 厚み:2mm |
長穴数 | 10 |
|---|---|---|---|
| 長穴サイズ | 5.5×15mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 両面ヘアーライン仕上げ | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 長穴付きでねじ、ナット等の施工性に優れ金属面への取付も容易です。 | |||
| 両面ヘアライン仕上なので扱いやすく、美観も良好です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2025/11/03 20:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1382ページ | ||||
