品番 : EA951EA-111A
品名 : 19x 50mm フラット型連結金具(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 全長 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 19mm | 厚み | 2mm |
| 穴径 | 6.2mm | 穴数 | 2 |
| 重量 | 約16.7g(1個あたり) | 入数 | 1個 |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
225 円(税抜)/ 248 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/09/18 05:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1332ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※本商品の穴数は2です