品番 : EA951EA-114A
品名 : 19x125mm フラット型連結金具(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 全長 | 125mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 19mm | 厚み | 2mm |
| 穴径 | 6.2mm | 穴数 | 5 |
| 重量 | 約39.3g(1個あたり) | 入数 | 1個 |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
365 円(税抜)/ 402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/18 08:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1332ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
