詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EA-117A

品名 : 19x200mm フラット型連結金具(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) 全長 200mm
幅 19mm 厚み 2mm
穴径 6.2mm 穴数 8
重量 約62g(1個あたり) 入数 1個
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

510 円(税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/15 00:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1332ページ
バリエーション一覧
EA951EA-111A 19x 50mm フラット型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-112A 19x 75mm フラット型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-113A 19x100mm フラット型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-114A 19x125mm フラット型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-115A 19x150mm フラット型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-116A 19x175mm フラット型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-117A 19x200mm フラット型連結金具(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※本商品の穴数は8です
  • ※画像は代表画像です\n※本商品の穴数は8です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top