品番 : EA951EA-23A
品名 : 85x85x16mm 金折(スチール製/2個)
仕様
| 長さ×長さ(mm) | 85×85 | 幅(mm) | 16 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 3 | 長穴サイズ | 5.5×10mm |
| 長穴数 | 4 | タップサイズ | M5 |
| M5タップ穴数 | 6 | 材質 | スチール |
| 仕上げ | 焼付塗装(黒色) | ||
| ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。 | |||
| 電線コードなども入りやすくなっています。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/14 16:09現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1332ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EA-23A 85x85x16mm 金折(スチール製/2個) |
| EA951EA-24A 25x55x16mm 金折(スチール製/2個) |
| EA951EA-25A 25x85x16mm 金折(スチール製/2個) |
| EA951EA-26A 55x85x16mm 金折(スチール製/2個) |
