詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EA-26A

品名 : 55x85x16mm 金折(スチール製/2個)

仕様

長さ×長さ(mm) 55×85 幅(mm) 16
厚み(mm) 3 長穴サイズ 5.5×10mm
長穴数 3 タップサイズ M5
M5タップ穴数 5 材質 スチール
仕上げ 焼付塗装(黒色)
ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。
電線コードなども入りやすくなっています。
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

550 円(税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/01 12:03現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 1332ページ
バリエーション一覧
EA951EA-21A 25x25x16mm 金折(スチール製/2個)
EA951EA-22A 55x55x16mm 金折(スチール製/2個)
EA951EA-23A 85x85x16mm 金折(スチール製/2個)
EA951EA-24A 25x55x16mm 金折(スチール製/2個)
EA951EA-25A 25x85x16mm 金折(スチール製/2個)
EA951EA-26A 55x85x16mm 金折(スチール製/2個)
ウェブカタログ画像
  • A:55mm  B:85mm

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top