品番 : EA951EA-21A
品名 : 25x25x16mm 金折(スチール製/2個)
仕様
長さ×長さ(mm) | 25×25 | 幅(mm) | 16 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 3 | 長穴数 | 2 |
長穴サイズ | 5.5×10mm | タップサイズ | タップなし |
材質 | スチール | M5タップ穴数 | なし |
焼付塗装(黒色)仕上げ | |||
ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。 | |||
電線コードなども入りやすくなっています。 | |||
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 08:12現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1381ページ |