品番 : EA951EA-25A
品名 : 25x85x16mm 金折(スチール製/2個)
仕様
| 長さ×長さ(mm) | 25×85 | 幅(mm) | 16 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 3 | 長穴数 | 2 |
| 長穴サイズ | 5.5×10mm | タップサイズ | M5 |
| 材質 | スチール | M5タップ穴数 | 4 |
| 焼付塗装(黒色)仕上げ | |||
| ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。 | |||
| 電線コードなども入りやすくなっています。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
475 円(税抜)/ 523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/03/18 06:35現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1332ページ | ||||
