品番 : EA951EA-272A
品名 : 52x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 厚み | 2mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 6.2mm | サイズ | L1:52mm、L2:27mm、W:19mm |
| 穴数 | 4 | 重量 | 約32g(1個あたり) |
| 入数 | 1個 | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 66 (2025/11/03 15:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1385ページ | ||||
