品番 : EA951EA-273A
品名 : 77x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製)
仕様
| サイズ | ※画像参照※ L1:77mm L2:27mm W:19mm |
厚み | 2mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 6.2mm | 穴数 | 5 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 約39g |
| 入数 | 1個 | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/11/20 18:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1335ページ | ||||
