詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EA-275A

品名 : 152x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) 厚み 2mm
穴径 6.2mm サイズ L1:152mm、L2:27mm、W:19mm
穴数 8 重量 約51g(1個あたり)
入数 1個
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

540 (税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/05/23 04:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1335ページ
バリエーション一覧
EA951EA-271A 27x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-272A 52x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-273A 77x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-274A 102x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-275A 152x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-276A 52x52x19mm コ型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-277A 77x52x19mm コ型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-278A 102x52x19mm コ型連結金具(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • L1:152mm、L2:27mm、W:19mm、内寸(赤線):148mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top