詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EA-362A

品名 : 34x 90mm フラット型連結金具(スチール製)

仕様

材質 スチール(クロムメッキ) 厚み 2mm
穴径 6.2mm 全長 90mm
34mm 穴数 8
重量 約56g(1個あたり) 入数 1個
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

450 (税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/04/01 18:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1333ページ
バリエーション一覧
EA951EA-361A 34x 40mm フラット型連結金具(スチール製)
EA951EA-362A 34x 90mm フラット型連結金具(スチール製)
EA951EA-363A 34x140mm フラット型連結金具(スチール製)
EA951EA-368A 53x 40mm フラット型連結金具(スチール製)
EA951EA-369A 53x 90mm フラット型連結金具(スチール製)
EA951EA-370A 53x140mm フラット型連結金具(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top