品番 : EA951EA-369A
品名 : 53x 90mm フラット型連結金具(スチール製)
仕様
| 材質 | スチール(クロムメッキ) | 全長 | 90mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 53mm | 厚み | 2mm |
| 穴数 | 8 | 穴径 | 6.2mm |
| 穴ピッチ | 17.5mm/25mm | 重量 | 約70g |
| 入数 | 1個 | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 57 (2026/09/20 01:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1333ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
