品番 : EA951EA-363A
品名 : 34x140mm フラット型連結金具(スチール製)
仕様
材質 | スチール(クロムメッキ) | 厚み | 2mm |
---|---|---|---|
穴径 | 6.2mm | 全長 | 140mm |
幅 | 34mm | 穴数 | 12 |
重量 | 約84g(1個あたり) | 入数 | 1個 |
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/21 06:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1402ページ |
拡大