詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EA-51A

品名 : 150x150x30mm 金折(ステンレス製)

仕様

長さ×長さ(mm) 150×150 幅(mm) 30
厚み(mm) 5 穴径 5mm
穴数 6 材質 ステンレス(SUS430)
仕上げ ヘアーライン
両面皿
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/09 12:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1334ページ
バリエーション一覧
EA951EA-51A 150x150x30mm 金折(ステンレス製)
EA951EA-52A 200x200x30mm 金折(ステンレス製)
EA951EA-53A 250x250x30mm 金折(ステンレス製)
EA951EA-54A 300x300x30mm 金折(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:150mm  W:30mm  t:5mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top