品番 : EA951EA-54A
品名 : 300x300x30mm 金折(ステンレス製)
仕様
長さ×長さ(mm) | 300×300 | 幅(mm) | 30 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 5 | 穴数 | 4 |
穴径 | 5mm | 材質 | ステンレス(SUS430) |
ヘアーライン仕上げ | |||
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,180 円(税抜)/ 4,598 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/07/15 11:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1384ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951EA-50A 120x120x30mm 金折(ステンレス製) |
EA951EA-51A 150x150x30mm 金折(ステンレス製) |
EA951EA-52A 200x200x30mm 金折(ステンレス製) |
EA951EA-53A 250x250x30mm 金折(ステンレス製) |
EA951EA-54A 300x300x30mm 金折(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)