品番 : EA951EA-52A
品名 : 200x200x30mm 金折(ステンレス製)
仕様
| 長さ×長さ(mm) | 200×200 | 幅(mm) | 30 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 5 | 穴径 | 5mm |
| 穴数 | 6 | 材質 | ステンレス(SUS430) |
| 仕上げ | ヘアーライン | ||
| 両面皿 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/09 12:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1334ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EA-51A 150x150x30mm 金折(ステンレス製) |
| EA951EA-52A 200x200x30mm 金折(ステンレス製) |
| EA951EA-53A 250x250x30mm 金折(ステンレス製) |
| EA951EA-54A 300x300x30mm 金折(ステンレス製) |
