品番 : EA951EA-8
品名 : 150x150x50mm アングル(スチール製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
サイズ(長さ×長さ) | 150×150mm | 幅 | 50mm |
---|---|---|---|
厚み | 4.5mm | 穴数 | 6 |
穴径 | 6mm | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ仕上げ) |
重量 | 49.5g | ||
取付ねじ無し | |||
皿頭ねじは使用できません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/19 07:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1401ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951EA-5 90x 90x38mm アングル(スチール製) |
EA951EA-6 90x110x32mm アングル(スチール製) |
EA951EA-7 120x120x38mm アングル(スチール製) |
EA951EA-8 150x150x50mm アングル(スチール製) |