詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EB-131

品名 : 100x25mm 補強金具(ステンレス製)

仕様

用途 日曜大工・家具の横転防止に 全長 100mm
幅 25mm 厚み 2mm
穴数 6 穴径 4.5mm
長穴数 2 適応ボルトサイズ 皿ビス:4mm
ボルト:8mm
材質 ステンレス(SUS304) 仕上 ヘアーライン
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

495 円(税抜)/ 545 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/02 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1332ページ
バリエーション一覧
EA951EB-131 100x25mm 補強金具(ステンレス製)
EA951EB-132 148x25mm 補強金具(ステンレス製)
EA951EB-133 190x25mm 補強金具(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top