品番 : EA951EB-132
品名 : 148x25mm 補強金具(ステンレス製)
仕様
| 用途 | 日曜大工・家具の横転防止に | 全長 | 148mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 25mm | 厚み | 2mm |
| 穴数 | 8 | 穴径 | 4.2mm |
| 長穴数 | 3 | 適応ボルトサイズ | 皿ビス:4mm ボルト:8mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上 | ヘアーライン |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
495 円(税抜)/ 545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/02 15:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1332ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EB-131 100x25mm 補強金具(ステンレス製) |
| EA951EB-132 148x25mm 補強金具(ステンレス製) |
| EA951EB-133 190x25mm 補強金具(ステンレス製) |
