品番 : EA951EB-302
品名 : 37x 37x 45mm 連結金具(スチール製・黒塗装)
仕様
| 材質 | スチール | 仕上げ | カチオン電着塗装(黒色) |
|---|---|---|---|
| 長穴数 | 2 | 長穴サイズ | 8×18mm |
| 穴数 | 8 | 穴径 | 4mm |
| サイズ | 長さ×長さ:37×37mm、 幅:45mm、 厚み:2mm |
||
| カチオン電着塗装(黒色)仕上げ | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/18 04:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1332ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EB-301 23x 23x 45mm 連結金具(スチール製・黒塗装) |
| EA951EB-302 37x 37x 45mm 連結金具(スチール製・黒塗装) |
| EA951EB-303 42x 62x 45mm 連結金具(スチール製・黒塗装) |
| EA951EB-304 62x 62x 45mm 連結金具(スチール製・黒塗装) |
