詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EB-304

品名 : 62x 62x 45mm 連結金具(スチール製・黒塗装)

仕様

材質 スチール 仕上げ カチオン電着塗装(黒色)
長穴数 4 長穴サイズ 8×18mm
穴数 12 穴径 4mm
サイズ 長さ×長さ:62×62mm、
幅:45mm、
厚み:2mm
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

360 (税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/07/29 23:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1332ページ
バリエーション一覧
EA951EB-301 23x 23x 45mm 連結金具(スチール製・黒塗装)
EA951EB-302 37x 37x 45mm 連結金具(スチール製・黒塗装)
EA951EB-303 42x 62x 45mm 連結金具(スチール製・黒塗装)
EA951EB-304 62x 62x 45mm 連結金具(スチール製・黒塗装)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top